› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra modulare H300 taglia 2-3 per armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0302A00
Cod. Produttore 1SL0302A00
Cod. EAN 8000126219302

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H300 - Taglia 2-3
  • Tipo: Piastra modulare
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: EN 62208:2011-10
  • Standard: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Piastra modulare in acciaio zincato, progettata per l'installazione in quadri elettrici Gemini. La struttura robusta e la protezione superficiale zincata garantiscono elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Dimensionata per taglia 2-3, questa piastra modulare H300 offre versatilità e facilità di montaggio, permettendo un'organizzazione efficiente dei componenti elettrici all'interno del quadro. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e affidabilità nell'allestimento di impianti elettrici di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MODULAR PLATE H300-SIZE 2-3;MODULAR PLATE H300-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

318 mm

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra modulare H300 taglia 2-3 per armadi modulari