› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra modulare H150 taglia 6 per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0299A00
Cod. Produttore 1SL0299A00
Cod. EAN 8000126219753

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H150 - Taglia 6
  • Conformità CE: 2015
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Standard: EN 62208:2011-10
  • Standard: EN IEC 63000:2018

Descrizione del prodotto

Piastra modulare in acciaio zincato con altezza di 150 mm, progettata per applicazioni elettriche di taglia 6. Questo componente garantisce robustezza e protezione grazie al materiale in acciaio zincato, assicurando durata e resistenza alla corrosione. Ideale per l'integrazione in quadri elettrici Gemini, offre una soluzione modulare e versatile per la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MODULAR PLATE H150-SIZE 6;MODULAR PLATE H150-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

663 mm

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra modulare H150 taglia 6 per armadi elettrici