› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra modulare H150 taglia 4-5 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0298A00
Cod. Produttore 1SL0298A00
Cod. EAN 8000126219722

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H150
  • Taglia: 4-5
  • Conformità CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Piastra modulare in acciaio zincato con altezza di 150 mm, progettata per l’utilizzo in quadri elettrici della gamma Gemini. Questo componente garantisce una protezione robusta e duratura grazie al materiale in acciaio zincato, che assicura resistenza alla corrosione e una superficie protetta. La piastra modulare è adatta per taglie 4 e 5, offrendo una soluzione versatile per l’organizzazione e il montaggio di componenti elettrici all’interno del quadro. L’elemento è privo di perforazioni, assicurando una struttura solida e uniforme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MODULAR PLATE H150-SIZE 4-5;MODULAR PLATE H150-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

larghezza

443 mm

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra modulare H150 taglia 4-5 per impianti elettrici