› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra modulare H150 taglia 1 per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0296A00
Cod. Produttore 1SL0296A00
Cod. EAN 8000126219661

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 1
  • Dimensioni: H150 - Taglia 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Applicazione: Quadri Gemini

Descrizione del prodotto

Piastra modulare H150 per taglia 1, realizzata in acciaio zincato per garantire elevata resistenza e protezione della superficie. Progettata come componente modulare per quadri elettrici, offre una struttura robusta e durevole, ideale per applicazioni nel settore elettrico. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo nel tempo l'integrità del materiale e la sicurezza dell'impianto. Questo componente è parte degli accessori Gemini, sinonimo di qualità e affidabilità per soluzioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MODULAR PLATE H150-SIZE 1;MODULAR PLATE H150-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra modulare H150 taglia 1 per quadri elettrici industriali e civili