› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra modulare H150 resistente per impianti elettrici taglia 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0297A00
Cod. Produttore 1SL0297A00
Cod. EAN 8000126219692

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H150 - Taglia 2-3
  • Tipo: Piastra modulare
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Fabbricazione: Made in Italy

Descrizione del prodotto

Piastra modulare H150 per taglia 2-3 realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da una superficie zincata che assicura resistenza alla corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni dove è richiesta durabilità nel tempo. La piastra modulare si integra perfettamente con gli accessori Gemini, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la gestione e l'organizzazione dei componenti elettrici all’interno dei quadri di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MODULAR PLATE H150-SIZE 2-3;MODULAR PLATE H150-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

318 mm

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra modulare H150 resistente per impianti elettrici taglia 2-3