› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra metallica verticale fissa L600 per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI9531TPTS1
Cod. Produttore 9531TPTS1
Cod. EAN 8005543650080

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA M1600 VERTICALE
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo installazione: Fissa verticale
  • Serie: MAS
  • Modello: M5 1600
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Installazione MEGATIKER
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra verticale fissa M1600 L600 realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione dalla corrosione. Progettata per l'installazione di componenti elettrici, presenta una struttura perforata che facilita il montaggio e la gestione dei dispositivi. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono solidità e durata nel tempo, assicurando un supporto stabile e sicuro per l'alloggiamento di apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per installazione MEGATIKER M5 1600 in esecuzione fissa verticale - larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra metallica verticale fissa L600 per installazioni elettriche