› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra metallica fissa M1600 600mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9531P13
Cod. Produttore 9531P13
Cod. EAN 8005543650059

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Fisso
  • Modello: M5 1600
  • Applicazione: Installazione MEGATIKER
  • Quantità consigliata: 2
  • Materiale: Piastra
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra fissa M1600 L600 in acciaio zincato, progettata per l'installazione di componenti elettrici all'interno di quadri di distribuzione. La struttura perforata consente un montaggio versatile e sicuro, garantendo resistenza e protezione grazie al trattamento superficiale zincato. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura robustezza e durabilità nel tempo, facilitando la gestione e l'organizzazione dei dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per installazione MEGATIKER M5 1600 in esecuzione fissa - larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra metallica fissa M1600 600mm per quadri elettrici