› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra MAS ME160-ME250 400 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9331PME
Cod. Produttore 9331PME
Cod. EAN 8005543515136

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 400 mm
  • Modello: M1 160-M2 250

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato con finitura perforata, progettata per garantire resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche. La lunghezza di 400 mm la rende adatta per supportare componenti ME160-ME250, offrendo una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio e la protezione degli impianti. La protezione superficiale zincata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, ideale per ambienti industriali e installazioni di lunga durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra M1 160-M2 250 larghezza 400 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra MAS ME160-ME250 400 mm per impianti elettrici
€ 41,96 x 1 pz.