› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra M2 250 fissa orizzontale per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI9541P250N
Cod. Produttore 9541P250N
Cod. EAN 8005543404706

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra per interruttori
  • Modello: M2 250 fissi
  • Attacchi: Anteriori orizzontali
  • Larghezza: 600mm
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Interruttori M2
  • Fissaggio: Fisso
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra Megatiker M250 Fix OR è un componente in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e protezione della superficie. Caratterizzata da una struttura perforata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e resistente. Questo prodotto è parte della serie MAS e si distingue per la sua capacità di fissaggio sicuro e affidabile, adatta per impianti industriali e civili con esigenze di montaggio precise. La finitura zincata assicura una maggiore durata nel tempo, proteggendo il materiale dall'ossidazione e dagli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per interruttori M2 250 fissi attacchi anteriori orizzontali larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra M2 250 fissa orizzontale per installazioni elettriche
€ 37,56 x 1 pz.