› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra lamiera zincata 600x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF6040
Cod. Produttore PF6040
Cod. EAN 8015646008442

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529
  • Applicazione: Custodie e accessori SR2

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera zincata dalle dimensioni 600x400 mm, realizzata in acciaio di alta qualità con finitura zincata per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Questo componente è progettato per l'utilizzo in quadri elettrici, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. La superficie liscia e resistente consente un'installazione semplice e sicura all'interno degli involucri elettrici, assicurando un'efficace protezione interna e contribuendo alla conformità con le normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La piastra è priva di perforazioni, ideale per applicazioni che richiedono una barriera solida e protettiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 600x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

359 mm

altezza

90 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 600x400 mm per quadri elettrici