› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra lamiera zincata 500x400mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF5040
Cod. Produttore PF5040
Cod. EAN 8015646008435

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400 mm (Hxl)
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca posteriore
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera di acciaio zincato con dimensioni 500x400 mm (altezza x larghezza). Questo componente è progettato per l'installazione interna in quadri elettrici, garantendo robustezza e protezione grazie al materiale in acciaio zincato. La superficie zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza. La piastra è priva di perforazioni, offrendo una superficie solida per il montaggio di componenti o per la chiusura interna di vani elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 500x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

360 mm

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 500x400mm per quadri elettrici