› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra lamiera zincata 300x300mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF3030
Cod. Produttore PF3030
Cod. EAN 8015646008275

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x300 mm (HxL)
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca posteriore
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: Conforme IP Code
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera di acciaio zincato con dimensioni di 300x300 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e protezione nelle applicazioni elettriche. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto all’utilizzo in ambienti industriali e installazioni elettriche dove è richiesta durata nel tempo. Questo componente è parte degli accessori per quadri elettrici della serie SR2, conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, e risponde ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea. La piastra è priva di forature, garantendo una superficie liscia e uniforme per un’installazione versatile e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 300x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 300x300mm per quadri elettrici