› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra lamiera zincata 1200x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF1280
Cod. Produttore PF1280
Cod. EAN 8015646007957

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Serie: SR2 Accessories
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Norma: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norma: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: BS EN 60529 IP Code
  • Tipo: Piastra blindata posteriore

Descrizione del prodotto

La piastra in lamiera zincata TUPF1280 è realizzata in acciaio di alta qualità con finitura zincata, che garantisce una protezione efficace contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. Le dimensioni della piastra sono 1200x800 mm (altezza x larghezza), rendendola adatta per l’installazione all’interno di quadri elettrici della serie SR2. Questo componente è progettato per offrire robustezza e stabilità, contribuendo a proteggere e isolare gli elementi elettrici interni. La superficie zincata assicura una protezione ottimale, mantenendo intatte le caratteristiche meccaniche anche in ambienti industriali o soggetti a condizioni ambientali aggressive. La piastra è priva di forature, permettendo una personalizzazione in fase di montaggio secondo le necessità specifiche dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 1200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

756 mm

altezza

16 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 1200x800 mm per quadri elettrici