› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra lamiera zincata 1200x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF1260
Cod. Produttore PF1260
Cod. EAN 8015646007933

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca posteriore
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: Secondo IP Code
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera di acciaio zincato con dimensioni di 1200x600 mm (altezza x larghezza). Questo componente è progettato per l'impiego in quadri elettrici, garantendo robustezza e protezione grazie al materiale in acciaio zincato che assicura resistenza alla corrosione. L'accessorio è parte della gamma SR2 e si integra perfettamente con le strutture modulari per realizzare quadri conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità nell'ambito delle applicazioni elettriche. La piastra è priva di perforazioni ed è pensata per essere fissata con viti da 10/12 Nm, come indicato nelle istruzioni di montaggio (manuale SR2, pagine 6 e 10). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 1200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 1200x600 mm per quadri elettrici