› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra lamiera zincata 1000x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF1080
Cod. Produttore PF1080
Cod. EAN 8015646007889

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm (HxL)
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca posteriore
  • Serie: SR2 Accessories
  • Norme: EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera zincata di dimensioni 1000x800 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio resistente con superficie zincata per una protezione ottimale contro la corrosione. Questo componente è progettato per l'inserimento in quadri elettrici, garantendo robustezza e durata nel tempo. La finitura zincata assicura una elevata protezione della superficie, rendendo la piastra adatta ad ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e sicuri. L'assenza di perforazioni evidenzia la sua funzione di elemento di chiusura o separazione interna, contribuendo alla sicurezza e all'integrità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 1000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

760 mm

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 1000x800 mm per quadri elettrici