› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra lamiera zincata 1000x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF1060
Cod. Produttore PF1060
Cod. EAN 8015646007858

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm (HxL)
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca posteriore
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Custodie e accessori SR2

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera di acciaio zincato con dimensioni 1000x600 mm (altezza x larghezza). Questo componente è realizzato in acciaio di alta qualità con protezione superficiale zincata, garantendo resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. È progettato per l’utilizzo in quadri elettrici, facilitando il montaggio e l’assemblaggio grazie alla sua struttura robusta e compatta. La finitura zincata assicura inoltre una protezione efficace contro agenti atmosferici e ambientali, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche sia in ambienti interni che esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 1000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 1000x600 mm per quadri elettrici