Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9540L
Cod. Produttore
9540L
Cod. EAN
8012199695105

Informazioni di prodotto

Pannello interno in lamiera portapparecchi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra interna in materiale resistente con finitura protettiva, dimensioni 600x200 mm, progettata per garantire robustezza e durata nell’installazione di impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono componenti affidabili e di alta qualità, offre una superficie stabile e sicura per il montaggio di dispositivi elettrici, assicurando una protezione efficace e una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: Pannello interno in lamiera portapparecchi 600x200mm

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Produttore

Piastra interna resistente 600x200 mm per montaggio impianti elettrici