Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP228
Cod. Produttore
NSYMP228
Cod. EAN
3606485126968

Informazioni di prodotto

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 2200x800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e Spacial. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2200 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Modalità di fissaggio tramite staffe.

larghezza

800 mm

altezza

2200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra interna montaggio lamiera acciaio zincato 2200x800 mm per armadi elettrici pavimento PanelSeT e Spacial