Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP188
Cod. Produttore
NSYMP188
Cod. EAN
3606485126845

Informazioni di prodotto

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 1800x800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra interna montaggio lamiera acciaio zincato 1800x800 mm per armadi elettrici a pavimento PanelSeT