Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP166
Cod. Produttore
NSYMP166
Cod. EAN
3606485126807

Informazioni di prodotto

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 1600x600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

larghezza

600 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra interna montaggio lamiera 1600x600 mm acciaio zincato per quadri elettrici pavimento PanelSeT