Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP146
Cod. Produttore
NSYMP146
Cod. EAN
3606485126784

Informazioni di prodotto

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 1400x600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1400 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Modalità di fissaggio tramite staffe.

larghezza

600 mm

altezza

1400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra interna montaggio lamiera acciaio zincato 1400x600 mm armadi elettrici PanelSeT