Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP1816
Cod. Produttore
NSYMP1816
Cod. EAN
3606485130729

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 1800x1600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio galvanizzata PanelSeT SF/SM. 1799 x 1600 mm Il carico massimo è di 600 kg se posizionato nella parte posteriore, 500 kg se in posizione intermedia dell'armadio. Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Acciaio zincato. 2 scarpe scorrevoli incluse.

larghezza

1600 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 1800x1600 mm rinforzata montaggio armadi industriali