› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra interna lamiera 850x600mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9544L
Cod. Produttore 9544L
Cod. EAN 8012199695129

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x600 mm
  • Materiale: lamiera portapparecchi
  • Tipo: pannello interno
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Piastra interna realizzata in acciaio zincato, caratterizzata da una superficie liscia e resistente alla corrosione. Il prodotto è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura solida e protetta. Le dimensioni di 850x600 mm offrono un ampio spazio di installazione, mentre la finitura zincata assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e l’usura. Prodotto non perforato, adatto a supportare componenti elettrici in modo sicuro e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello interno in lamiera portapparecchi 850x600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra interna lamiera 850x600mm per quadri elettrici