› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra interna lamiera 850x1000mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9554L
Cod. Produttore 9554L
Cod. EAN 8012199695150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1000 mm
  • Materiale: Lamiera portapparecchi
  • Tipo: Pannello interno
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Piastra interna di dimensioni 850x1000 realizzata in acciaio zincato, garantisce una protezione efficace e una lunga durata contro la corrosione. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e affidabilità, ideale per supportare componenti all'interno di quadri elettrici. La superficie zincata assicura resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo. La piastra è predisposta per il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello interno in lamiera portapparecchi 850x1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

1000 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra interna lamiera 850x1000mm per impianti elettrici