› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra interna lamiera 600x400mm per armadi modulari

Cod. Rexel BTI9545L
Cod. Produttore 9545L
Cod. EAN 8012199695136

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Materiale: Lamiera portapparecchi
  • Tipo: Pannello interno
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Piastra interna realizzata in acciaio zincato di alta qualità, con dimensioni di 600x400 mm. Questo componente garantisce robustezza e protezione ottimale per le installazioni elettriche, assicurando durata e resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale zincato. Progettata per offrire stabilità e supporto affidabile all'interno di quadri elettrici e sistemi di distribuzione, rappresenta una soluzione versatile e funzionale per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello interno in lamiera portapparecchi 600x400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra interna lamiera 600x400mm per armadi modulari