Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP1612
Cod. Produttore
NSYMP1612
Cod. EAN
3606485130712

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 1600x1200 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SF/SM piastra di montaggio standard. 159 x 1200 mm Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Max Carico di 600 kg se posizionato sul retro, 500 kg se posizionato al centro dell'armadio. Lamiera d'acciaio zincata. Modalità di fissaggio tramite staffe.

larghezza

1200 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 1600x1200 mm rinforzata montaggio armadi industriali