Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP1412
Cod. Produttore
NSYMP1412
Cod. EAN
3606485130699

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 1400x1200 mm

Documentazione tecnica

Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1400 x W è 1200 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

altezza

1400 mm

larghezza

1200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Piastra interna in lamiera 1400x1200 mm