Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP1210
Cod. Produttore
NSYMP1210
Cod. EAN
3606485130668

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 1200x1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1200 x W è 1000 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra interna in lamiera zincata 1200x1000 mm per montaggio armadio PanelSeT carico 600 kg