Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSIMP22
Cod. Produttore
NSYSIMP22
Cod. EAN
3606485132020

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 2200 mm
  • Larghezza reale: 98 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità: PanelSeT SF SF, SFX
  • Quantità per confezione: Set da 1
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 2200 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.

larghezza

98 mm

altezza

2200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra intermedia per montaggio H 2200