Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSIMP18
Cod. Produttore
NSYSIMP18
Cod. EAN
3606485132006

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Larghezza reale: 98 mm
  • Tipo di fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Applicazione: Multifunzione
  • Confezione: Set da 1
  • Serie: Spacial SF
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1800 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.

larghezza

98 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra intermedia per montaggio H 1800