Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSIMP16
Cod. Produttore
NSYSIMP16
Cod. EAN
3606485131993

Informazioni di prodotto

Piastra intermedia per montaggio H 1600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1600 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.

larghezza

98 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra intermedia per montaggio H 1600