› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra interblocco fisso orizzontale 600x400mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9541P/12FI
Cod. Produttore 9541P/12FI
Cod. EAN 8012199774985

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra interblocco fisso
  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Serie: MAS
  • Tipo: MEGATIKER M5
  • Posizione: Orizzontale
  • Fissaggio: 1600 fissi
  • Applicazione: Interbloccata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra interblocco fisso in metallo progettata per l'installazione di dispositivi elettrici modulari. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce stabilità e sicurezza nel fissaggio di componenti all'interno di quadri elettrici. La struttura presenta aperture e fori predisposti per il montaggio preciso e agevole di interruttori e altri dispositivi, assicurando un'installazione ordinata e funzionale. Adatta a impianti elettrici di media e alta potenza, offre affidabilità e durata nel tempo, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per MEGATIKER M5 1600 fissi orizzontali interbloccati dimensioni 600x400mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Piastra interblocco fisso orizzontale 600x400mm per impianti elettrici