Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP208L
Cod. Produttore
NSYMP208L
Cod. EAN
3606480398445

Informazioni di prodotto

Piastra int. lam. Magg. 2000x800

Documentazione tecnica

Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.

altezza

2000 mm

larghezza

800 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra int. lam. Magg. 2000x800