Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP206L
Cod. Produttore
NSYMP206L
Cod. EAN
3606480398438

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio maggiorata, Spacial SF, acciaio zincato H2000 L800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF