Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP228L
Cod. Produttore
NSYMP228L
Cod. EAN
3606480398476

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio maggiorata, Spacial SF, acciaio zincato H2200 L800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2200 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.

larghezza

800 mm

altezza

2200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra int. lam. 2200x800 maggiorata