› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra installazione fissa verticale metallo 600mm elettrico

Cod. Rexel BTI9531P13TK
Cod. Produttore 9531P13TK
Cod. EAN 8005543650073

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA M1600 VERTICALE FISSO L600
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo installazione: Fissa verticale
  • Compatibilità: MEGATIKER M5 1600
  • Comandi: Motore o manovre rotanti
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

PIASTRA M1600 VERTICALE FISSO L600 realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione ottimale contro la corrosione. Questo componente è progettato per l'installazione verticale fissa, con una larghezza di 600 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La struttura perforata facilita il fissaggio e il montaggio di dispositivi elettrici, offrendo versatilità e praticità nell'assemblaggio di quadri elettrici. La finitura zincata assicura una lunga durata nel tempo mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per installazione MEGATIKER M5 1600 in esecuzione fissa in verticale con comandi a motore o manovre rotanti - larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra installazione fissa verticale metallo 600mm elettrico