› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Piastra incasso alluminio 3 fori M22-E3 per automazione industriale

Cod. Rexel KM216544
Cod. Produttore 216544
Cod. EAN 4015082165444

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-E3 PIASTRA INCASSO 3 FORI, ALU
  • Materiale: Alluminio di alta qualità
  • Colore: Grigio elegante
  • Punti di comando: 3
  • Installazione: Facile e veloce
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Piastra da incasso in alluminio di colore grigio, progettata per ospitare tre punti di comando. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e funzionale. La finitura in alluminio conferisce un aspetto moderno e professionale, adatto a installazioni in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La piastra di incasso M22-E3 è realizzata in alluminio di alta qualità e presenta un elegante colore grigio. Progettata per un'installazione facile e veloce, offre tre punti di comando per una gestione efficiente. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, garantendo una combinazione perfetta di robustezza e funzionalità. La sua struttura in alluminio assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendola una scelta perfetta per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

138 mm

altezza

72 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

3

materiale

Alluminio

Serie

Moeller series

Piastra incasso alluminio 3 fori M22-E3 per automazione industriale