Prodotti / Distribuzione elettrica / Rifasamento / Banco di rifasamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMD-IM20-1700
Cod. Produttore
IMD-IM20-1700
Cod. EAN
3606480384974

Informazioni di prodotto

Piastra HV 1700V per Vigilohm IM20

Documentazione tecnica

Questo accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche non collegate a terra/IT a livello di alimentatore, in conformità con gli standard di installazione e di prodotto. Questo accessorio è un adattatore di tensione collegato tra la rete monitorata e il dispositivo di monitoraggio dell'isolamento. Consente di monitorare il livello di isolamento delle reti con un livello di tensione superiore rispetto a quello che possono sopportare i dispositivi in modo nativo. Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti industriali. Da utilizzare con un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM20 su una rete da 600 V CA a 1700 V CA, tra le fasi se il neutro è accessibile. O su una rete da 440V CA a 1000V CA, tra le fasi se il neutro non è accessibile. Compatibile anche con reti da 345 V CC a 1000 V CC. Le dimensioni di questo adattatore di tensione sono 90 mm in altezza, 71 mm in larghezza, 67,5 mm in profondità per un peso del prodotto di 200 grammi.

tensione secondaria 1

440 V

tensione primaria 1

1700 V

larghezza

71 mm

profondità

67.5 mm

altezza

90 mm

Serie

Vigilohm_Insulation_Monitoring_Devices

Produttore

Piastra HV 1700V per Vigilohm IM20