Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08861
Cod. Produttore
08861
Cod. EAN
3303430088615

Informazioni di prodotto

Piastra funzionale piena 210x150 - Prisma G IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra funzionale piena di dimensioni 210x150, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una superficie solida e resistente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Perfetta per l'installazione di componenti elettrici, offre stabilità e facilità di montaggio, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici.

profondità

17 mm

larghezza

210 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

150 mm

materiale

plastica