Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03219
Cod. Produttore
LVS03219
Cod. EAN
3606487389569

Informazioni di prodotto

Piastra frontale, PrismaSeT P, 9 Moduli, per TransferPacT da 800-1600A, 3P - 4P, fissaggio verticale, Larghezza 650mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La piastra frontale è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con TransferPacT 800-1600A 3P4P. Sono progettate per l'installazione verticale, rendendole ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È in lamiera d'acciaio. Il colore è bianco RAL 9003 e conforme agli standard RoHS e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

larghezza

500 mm

altezza

450 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

9

Tipo superficie

Altro

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale PrismaSeT P 9 moduli per TransferPacT 800-1600A 3P/4P fissaggio verticale larghezza 650mm