Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUC408
Cod. Produttore
NSYMUC408
Cod. EAN
3606480066528

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni nominali: H 400 mm, L 800 mm
  • Dimensioni reali: H 399,5 mm, L 702 mm, P 12 mm
  • Numero moduli: 72 (18 mm)
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Numero fori: 2
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 399,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 800 mm di larghezza 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Copertura

altezza

400 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale preforata 72 moduli acciaio grigio RAL7035 per quadri elettrici 800x400 mm