Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPCH608
Cod. Produttore
NSYMPCH608
Cod. EAN
3606480065842

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Altezza nominale: 600 mm
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Profondità reale: 12 mm
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 800 mm. L'altezza reale, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 02mm, 599.5mm e 12mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Copertura

altezza

600 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale piena incernierata H600xL800 mm acciaio grigio RAL7035 per quadri elettrici PanelSeT