Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPCH306
Cod. Produttore
NSYMPCH306
Cod. EAN
3606480065774

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: H300 x L600 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Piastra: Piano con cerniera
  • Profondità reale: 12 mm
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 299,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Copertura

altezza

300 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale piena incernierata acciaio grigio RAL7035 per quadri elettrici 300x600 mm