Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPCH158
Cod. Produttore
NSYMPCH158
Cod. EAN
3606480065743

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Dimensioni nominali: H150 x L800 mm
  • Profondità reale: 12 mm
  • Tipo di fissaggio: Con viti
  • Tipo di piastra: Piano con cerniera
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 149,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Copertura

altezza

150 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale piena incernierata acciaio grigio RAL7035 150x800 mm per quadri elettrici PanelSeT