Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPC406
Cod. Produttore
NSYMPC406
Cod. EAN
3606480065910

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Dimensioni HxL: 400x600 mm
  • Profondità reale: 12 mm
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Tipo piastra: Piana
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura piana avvitata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 399,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Copertura

altezza

400 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale piena acciaio grigio RAL7035 H400xL600 mm per quadri elettrici PanelSeT