Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUCH306
Cod. Produttore
NSYMUCH306
Cod. EAN
3606480066375

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: H300 x L600 mm
  • Moduli totali: 48 (18 mm)
  • Tipo piastra: Incernierata con foro
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di copertura con cerniera per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 299,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 600 mm di larghezza 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Copertura

altezza

300 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale incernierata 48 moduli acciaio grigio RAL7035 per quadri elettrici 600x300 mm