Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUCH308
Cod. Produttore
NSYMUCH308
Cod. EAN
3606480066382

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: H 300 mm, L 800 mm
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Tipo: Piastra incernierata
  • Moduli totali: 72 (18 mm)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Fissaggio: Con viti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di copertura con cerniera per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 299,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 800 mm di larghezza 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Copertura

altezza

300 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale incernierata 36 moduli acciaio grigio RAL7035 per quadri elettrici larghezza 800 mm altezza 300 mm