Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUCH156
Cod. Produttore
NSYMUCH156
Cod. EAN
3606480066337

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Dimensioni: H150 x L600 mm
  • Profondità reale: 12 mm
  • Numero moduli: 24 moduli (18 mm)
  • Tipo piastra: Incernierata con foro
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di copertura con cerniera per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 149,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 600 mm di larghezza 150 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Copertura

altezza

150 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale incernierata 24 moduli acciaio grigio RAL7035 per quadri 600 mm