Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPC408
Cod. Produttore
NSYMPC408
Cod. EAN
3606480065927

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Dimensioni: H 400 x L 800 mm
  • Profondità reale: 12 mm
  • Tipo di piastra: Piana avvitata
  • Compatibilità: PanelSeT SFN, SF, SM
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura piana avvitata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 399,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Copertura

altezza

400 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale in acciaio H400xL800 mm grigio RAL7035 per quadri elettrici PanelSeT multiuso