Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUC208
Cod. Produttore
NSYMUC208
Cod. EAN
3606480066481

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: H200 x L800 mm
  • Moduli totali: 36 (18 mm ciascuno)
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Numero fori: 1 foro
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 200 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 199,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 800 mm di larghezza 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Copertura

altezza

200 mm

profondità

12 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra frontale acciaio 36 moduli 800x200 mm per quadri elettrici PanelSeT grigio RAL7035